Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P11P, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P11P, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Vishay P11P, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6.35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7435731
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11P1F0GJSY00103KA
EAN/GTIN:
     5059040672451
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6.35 mm
Toleranz = ±10%

12,5 mm Modular-Potenziometer P11P. Die modularen 12,5-mm-Potenziometer der Vishay P11P-Serie verfügen über Cermet-Elemente für eine bessere Stabilität als Kohlenstoffelemente und eine 5000-V-RMS-Durchschlagsfestigkeit für mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und Korrosionsschutz. Die vielseitigen Potenziometer bieten eine Vielzahl von Konfigurationen für Schalttafelanwendungen in Schweißmaschinen, Klimaanlagen, Werkzeugmaschinen, medizinischen Systemen und Röntgengeräten. Die Geräte verfügen über bis zu sieben Module, zwei Wellenlängen und 29 Terminal. Die Serie P11P wird in Wellen- und Frontplattengekapselten Versionen angeboten und bietet bis zu 21 Einrückpositionen sowie Drehschalteroptionen. Potenziometer mit hoher Durchschlagsfestigkeit bis zu 5000 V eff 12,5 mm Vierkant, eingängige Plattensteuerung Kunststoffwelle und -buchse Zwei Wellenlängen Cermet-Element Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6.35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7435731, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11P1F0GJSY00103KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2596935
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.