| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7435737 Herst.-Nr.: P11P1F0GJSY00502KA EAN/GTIN: 5059040912717 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 5kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 1 Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Cermet Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 22.2mm Schaftdurchmesser = 6.35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
12,5 mm Modular-Potenziometer P11P. Die modularen 12,5-mm-Potenziometer der Vishay P11P-Serie verfügen über Cermet-Elemente für eine bessere Stabilität als Kohlenstoffelemente und eine 5000-V-RMS-Durchschlagsfestigkeit für mehr Zuverlässigkeit, Robustheit und Korrosionsschutz. Die vielseitigen Potenziometer bieten eine Vielzahl von Konfigurationen für Schalttafelanwendungen in Schweißmaschinen, Klimaanlagen, Werkzeugmaschinen, medizinischen Systemen und Röntgengeräten. Die Geräte verfügen über bis zu sieben Module, zwei Wellenlängen und 29 Terminal. Die Serie P11P wird in Wellen- und Frontplattengekapselten Versionen angeboten und bietet bis zu 21 Einrückpositionen sowie Drehschalteroptionen. Potenziometer mit hoher Durchschlagsfestigkeit bis zu 5000 V eff 12,5 mm Vierkant, eingängige Plattensteuerung Kunststoffwelle und -buchse Zwei Wellenlängen Cermet-Element Prüfung gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 5kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 1 | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Cermet | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 22.2mm | Schaftdurchmesser: | 6.35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, 7435737, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P11P1F0GJSY00502KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |