Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Akkuladegerät für Fluke-Serie 75 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Battery Charger (753/754) BC-7240
Battery Charger (753/754) BC-7240
Artikel-Nr.:
     108EL-7442546
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     BC7240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Zubehör Typ = Akkuladegerät
Geeignet für den Einsatz mit = Fluke-Serie 75 x

Akkuladegerät BC7240 Li-On-Akku BP7240 Batterie Beispielsoftware DPCTrack 2 Bedienungsanleitung NIST-rückführbarer Kalibrierungsbericht und Daten Drei Sätze von TP220-Prüfspitzen mit drei Sätzen von Krokodilklemmen mit verlängertem Zahn Zwei Sätze AC280-Hakenclips Weiche Feldtasche C799 USB-Kommunikationskabel, Fluke 754HHC HART-Kommunikationskabel. Fluke-753 ( ; 744-2524 744-2524 ) und Fluke-754 ( ; 744-2527 744-2527 ) weisen gemeinsame Merkmale und die Fähigkeiten auf, aber die Fluke-754 hat zusätzlich Integrierte Kommunikationsfunktionen, die dem Benutzer die Überwachung, Steuerung und Kalibrierung der HART Instrumente ermöglichen. Dokumentierende Fluke-Prozesskalibratoren Serie 750. Mit der Fluke 750 Serie können Volt, mA, RTD, Thermoelemente, Frequenz und Ohm an Sensoren, Sendern und anderen Instrumenten geprüft werden. Sie dienen zur Zurückverfolgung/Simulierung von Spannung, Stromstärke, Thermoelementen, RTDs, Frequenz, Ohm und Druck für die Kalibrierung von Sendern Sie können auch: Sender während der Prüfung mit Strom versorgen, Speisung über die Schleife mit gleichzeitiger mA Messung; Soll-/Istdruck; Erstellen und Ausführen automatisierter Verfahren wie aufgefunden/wie gelassen, um Qualitätsprogramme oder Regelungen zu erfüllen; Aufzeichnen und Dokumentieren von Ergebnissen. Kalibratoren der Fluke Serie 750 können bis zu einer Woche von heruntergeladenen Verfahren und Kalibrierungsergebnissen speichern. Sie verwenden viele Funktionen wie Autostep, benutzerdefinierte Werte, vom Benutzer während des Tests eingetragene Werte, Testen von Einpunkt und Zweipunkt-Schaltern, Quadratwurzel-DP-Strömungsmessung, und programmierbare Messungsverzögerung Diese Instrumente haben eine helle, weißes Doppelanzeige (3 Einstellungen) und mehrsprachige Bedieneroberfläche (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch). Sie lesen sowohl eingegebene als auch gemessene Parameter gleichzeitig. Merkmale und Vorteile:. Kalibrierung von Temperatur, Druck, Spannung, Stromstärke, Widerstand und Frequenz 3 Betriebsarten: Messen; Quelle; gleichzeitige Messung/Quelle Leicht verständliche, menügesteuerte Anzeige, die Anwender durch Aufgaben führt Grafische Anzeige, hell genug, damit Messwerte in allen Lichtverhältnissen abgelesen werden können
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Akkuladegerät
Geeignet für den Einsatz mit:
Fluke-Serie 75 x
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät für Messgeräte, Ladenetzteil für Messgeräte, Prozess-Kalibrator, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, fluke steckernetzteil, ladegerät li-ion, 7442546, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik Zubehör, Fluke, BC7240, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Electrical Test & Measurement Accessories
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,01*
€ 82,51*
€ 4,00*
ab € 64,62*
€ 83,16*
Frei Haus
ab € 68,96*
€ 85,53*
€ 5,00*
ab € 73,26*
€ 91,08*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,51*
€ 95,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
Fluke 154 INTL
ab € 4.359,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.