Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 216 x 216mm, Kunstfaser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 216 x 216mm, Kunstfaser
Artikel-Nr.:
     108EL-7444609
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     Filter Mat 18611600032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Filtermatte
Abmessungen = 216 x 216mm
Filtermaterial = Kunstfaser

Pfannenberg ErsatzfiltermatteDie Pfannenberg Filtermatte garantiert eine zuverlässige Luftfiltration verschiedener Staubarten und schützt das Innere des Schaltschranks effektiv vor Verschmutzung. Die Matte besteht aus Synthetikfaser. Diese Filtermatte ist mit einer Länge von 216 mm und einer Breite von 216 mm erhältlich. Es ist für Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation geeignet.ZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Schutzart IP54
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Filtermatte
Abmessungen:
216 x 216mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, Lüfterfilter, pfannenberg lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 7444609, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Pfannenberg, FilterMat18611600032, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,876* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,00*
€ 47,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,65*
€ 47,1835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,52*
€ 44,6488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,37*
€ 31,3803
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,89*
€ 27,2391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.