Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC Lüfter
>
PC Gehäuselüfter
>
Lüfterfilter
>
Luftfilter Klimatechnik
>
Artikel
Pfannenberg Lüfterfilter Typ Filtermatte, 279 x 264mm, Kunstfaser
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7444612
Hersteller:
Pfannenberg
Herst.-Nr.:
Filter Mat 18611600037
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Filtermatte
Abmessungen = 279 x 264mm
Filtermaterial = Kunstfaser
Pfannenberg ErsatzfiltermatteDie Pfannenberg Filtermatte garantiert eine zuverlässige Luftfiltration verschiedener Staubarten und schützt das Innere des Schaltschranks effektiv vor Verschmutzung. Es handelt sich um eine gerillte Filtermatte. Diese Filtermatte ist mit einer Länge von 279 mm und einer Breite von 264 mm erhältlich. Es ist geeignet für Pfannenberg Filterlüfter der 4. Generation Größe 6.Eigenschaften und VorteileDie Filtrationseffizienz beträgt mehr als 90 % Erweiterte Filteroberfläche Erhöhter DurchflussZertifizierungenSchutzart IP55 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Filtermatte
Abmessungen:
279 x 264mm
Filtermaterial:
Kunstfaser
... >
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
>
Ventilatorzubehör
>
Lüfterfilter
Weitere Suchbegriffe:
Luftfilter Lüftungssystem
,
Lüfterfilter
,
pfannenberg lüfterfilter
,
luftfilter klimatechnik
,
7444612
,
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
,
Ventilatorzubehör
,
Pfannenberg
,
FilterMat18611600037
,
HVAC, Fans & Thermal Management
,
Fan Accessories
,
Fan Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,27*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,82*
€ 209,2258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,55*
€ 201,7645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,83*
€ 194,9577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,03*
€ 163,0657
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 118,95*
€ 141,5505
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,85*
€ 136,6715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,27*
€ 120,5113
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 52dB, 115 V ac, 80W, 423m³/h, 320 x 320mm, IP55
Pfannenberg
PF65000SL 11675153055
ab € 226,75*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 52dB, 230 V ac, 80W, 423m³/h, 320 x 320mm, IP55
Pfannenberg
PF65000SL 11675103055
ab € 255,93*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 63dB, 230 V ac, 150W, 770m³/h, 320 x 320mm, IP55
Pfannenberg
PF66000 11666103055
ab € 205,40*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 230 V ac, 127 W, 180 W, 705m³/h, 320 x 320mm, IP55
Pfannenberg
PF67000SL 11677103055
ab € 304,80*
Zubehör
Pfannenberg AC Filterlüfter, 69dB, 400 V ac, 110 W, 165 W, 705m³/h, 320 x 320mm, IP55
Pfannenberg
PF67000SL 11677023055
ab € 451,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen