Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-PD Drosselspule, 1 mH 0.9A AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1210 Gehäuse 12mm / ±20%, 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7444851
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447709102
EAN/GTIN:
     5059042316698
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 0.9A
Gehäuse-Form = 1210
Länge = 12mm
Tiefe = 12mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 12 x 12 x 10mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.2Ω
Serie = WE-PD
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C

SMD-Leistungsinduktivitäten, Typ WE-PD (Metallbodenplatte 1260 - 1210). Magnetische geschirmt Ausführung, daher schwaches Leckstromfeld Gute Lagerfähigkeit Geringe Eigenverluste Höchstmögliche Stromlast für SMD-Induktivitäten Betriebstemperatur: -40 bis +125 °C Empfohlenes Lötprofil: Reflow Anwendungen: Schaltregler mit niedrigen Betriebsspannungen, integrierte DC/DC-Wandler, perfekt geeignet für Schaltregler mit extrem hohem Wirkungsgrad (>86 %), Grafikkarten
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
0.9A
Gehäuse-Form:
1210
Länge:
12mm
Tiefe:
12mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
12 x 12 x 10mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.2Ω
Serie:
WE-PD
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, speicherdrossel, 7444851, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7447709102, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,85*
€ 3,71*
2 Tage
167
€ 14,99*
ab € 1,30*
€ 3,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,45*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,29*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,40*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 156,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.