Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCF Drosselspule, 8,6 μH 17A mit MnZn-Kern, 2013 Gehäuse 21.8mm / ±15%, 14MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7445043
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443630860
EAN/GTIN:
     5059042723571
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 8,6 μH
Gleichstrom max. = 17A
Gehäuse-Form = 2013
Länge = 21.8mm
Tiefe = 21.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 21.8 x 21.5 x 14.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 7.19mΩ
Serie = WE-HCF
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 14MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-HCF von Würth. Würth-Gleichtaktdrosseln mit Drahtwicklung und magnetischer Abschirmung der Serie WE-HCF mit einem Sättigungsstrom von bis zu 75 A und einer Strombelastbarkeit von bis zu 32 A. Anwendungen für die WE-HCF-Serie umfassen Speicherinduktivität für DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, Abwärtswandler für Einphasen- und Mehrphasenstrom, Filter für Audioanwendungen, optimiert für Anwendungen mit starken Stromstößen. Mangan-Zink-Ferritkern (MnZn) mit sehr geringem Verlust Für Reflow-Löten empfohlen
Weitere Informationen:
Induktivität:
8,6 μH
Gleichstrom max.:
17A
Gehäuse-Form:
2013
Länge:
21.8mm
Tiefe:
21.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
21.8 x 21.5 x 14.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
7.19mΩ
Serie:
WE-HCF
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
14MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: 7445043, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443630860, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.