Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-HCF Drosselspule, 47 μH 12A mit MnZn-Kern, 2013 Gehäuse 21.8mm / ±15%, 10MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7445062
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443634700
EAN/GTIN:
     5059042723748
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 47 μH
Gleichstrom max. = 12A
Gehäuse-Form = 2013
Länge = 21.8mm
Tiefe = 21.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 21.8 x 21.5 x 14.5mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±15%
Gleichstromwiderstand max. = 12.2mΩ
Serie = WE-HCF
Kernmaterial = MnZn
Resonanzfrequenz max. = 10MHz
Induktivitätsbauweise = Flachdrahtwicklung

Gewickelte Gleichtaktdrosseln der Serie WE-HCF von Würth. Würth-Gleichtaktdrosseln mit Drahtwicklung und magnetischer Abschirmung der Serie WE-HCF mit einem Sättigungsstrom von bis zu 75 A und einer Strombelastbarkeit von bis zu 32 A. Anwendungen für die WE-HCF-Serie umfassen Speicherinduktivität für DC/DC-Wandler mit hohem Wirkungsgrad, Abwärtswandler für Einphasen- und Mehrphasenstrom, Filter für Audioanwendungen, optimiert für Anwendungen mit starken Stromstößen. Mangan-Zink-Ferritkern (MnZn) mit sehr geringem Verlust Für Reflow-Löten empfohlen
Weitere Informationen:
Induktivität:
47 μH
Gleichstrom max.:
12A
Gehäuse-Form:
2013
Länge:
21.8mm
Tiefe:
21.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
21.8 x 21.5 x 14.5mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±15%
Gleichstromwiderstand max.:
12.2mΩ
Serie:
WE-HCF
Kernmaterial:
MnZn
Resonanzfrequenz max.:
10MHz
Induktivitätsbauweise:
Flachdrahtwicklung
Weitere Suchbegriffe: 7445062, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443634700, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.