Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BR1225, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 12.5mm, 3V / 48mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic BR1225, Li-Polycarbon Knopfzelle Ø 12.5mm, 3V / 48mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-7450929
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-1225/BN
EAN/GTIN:
     4016138473223
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Größe = BR1225
Chemie = Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung = 3V
Kapazität = 48mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 12.5mm
Abmessungen = 12.5 x 2.5mm
Serie = BR

Knopfzellenbatterien müssen von Kindern ferngehalten werden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen. BR-Knopfzellenbatterien, Panasonic. Lithium-Knopfzellen von Panasonic. Diese Batterien sind in einer Vielzahl von verschiedenen Größen und Kapazitätsoptionen erhältlich, um Ihrer Anwendung gerecht zu werden. Diese nicht wiederaufladbaren Batterien sind ideal für kleinere Elektronikgeräte und haben eine längere Lebensdauer als alkalische Äquivalente. Diese Batterien sind klein, rund und schlank und werden normalerweise einzeln verwendet, aber mit ihrer geringeren Selbstentladung sind sie in der Lage, ihre Ladung für einen längeren Zeitraum zu halten. Eigenschaften und Vorteile:. Je höher die Kapazität, desto länger die Lebensdauer Nicht wiederaufladbar Großer Betriebstemperaturbereich Vibrations-, stoß- und beschleunigungsbeständig Sie haben eine ausgezeichnete Zuverlässigkeit und eine hohe Kapazität Die Batterien mit Leiterplattenstiften haben eine vertikale oder horizontale Ausrichtung. Sie haben einen negativen und zwei positive Pole. Typische Anwendungen:. Lithium-Knopfzellen werden in Elektronikgeräten verwendet, die eine kleine, kompakte Energiequelle benötigen. Beispielanwendungen: Taschenrechner Autoschlüssel Spielzeug Kameras/Filmausrüstung Uhren Hörgeräte. Anleitung. Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
BR1225
Chemie:
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Nennspannung:
3V
Kapazität:
48mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
12.5mm
Abmessungen:
12.5 x 2.5mm
Serie:
BR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 7450929, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, Panasonic, BR1225BN, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1834297
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.