| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7451244 Herst.-Nr.: TEN-HS5 EAN/GTIN: 4016138870701 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Kühlkörper Zur Verwendung mit = TEN25, TEN25-WI
Traco-Kühlkörper für DC/DC-Konverter – TEN-HS5. Kühlkörper für DC/DC-Konverter der Serie TEN25 und TEN25WI. Dieser Kühlkörper besteht aus Aluminium mit einer schwarzen anodisch behandelten Oberfläche und wird mit einem Thermal Pad und 2 Klemmen geliefert. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Kühlkörper | Zur Verwendung mit: | TEN25, TEN25-WI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 7451244, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Netzteile-Zubehör, TRACOPOWER, TENHS5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Power Supply Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 3,644* | € 5,142* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,39* | € 5,72* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,66* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|