Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linse für Serie SD16 Orange Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Linse für Serie SD16 Orange Rechteckig
RS PRO Linse für Serie SD16 Orange Rechteckig
Artikel-Nr.:
     108EL-7452580
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7452580
EAN/GTIN:
     5056112116585
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Zubehörtyp = Linse
Zur Verwendung mit = Serie SD16
Linsenfarbe = Orange
Linsenform = Rechteckig
Abmessungen = 21.4 x 15.2 x 14.3mm

cULus, VDE. Zum Aufbau eines vollständigen beleuchteten Drucktastenschalters oder Anzeigeelements benötigen Sie einen Drucktastenschalter oder eine Anzeige + Streuscheibe + Glühfadenlampe oder LED. Geeignete Streuscheiben siehe Best.-Nr. ; 745-2596 745-2596 und ; 745-2578 745-2578 (typisch). Geeignete Glühlampe siehe Best.-Nr. ; 655-9211 655-9211 (typisch). Geeignete weiße Ein-Chip-LED siehe Best.-Nr. ; 225-997 225-997 (typisch). RS, Anzeigen und beleuchtete Drucktastenschalter – Serie SD16 (16 mm). Beleuchtete oder nicht beleuchtete quadratische und rechteckige Drucktastenschalter als Taster und Wechsler der Serie SD16 und passende Meldeleuchten für Industriestandard-Ausschnitte mit Ø 16 mm für Platten mit einer Dicke zwischen 0,5 und 5 mm. Die einpoligen Drucktastenschalter Meldeleuchten der Serie SD16 sind mit einem Kontakt oder Leuchtenblock versehen; verwenden Sie zur Beleuchtung eine T1 3/4 (MG5.7s) Zwergnut-Glühfadenlampe oder LED, und wählen Sie eine geeignete Streuscheibe. Geeignete Streuscheiben für den Einsatz mit den Drucktastenschaltern und Meldeleuchten der Serie SD16 finden Sie in einer Auswahl von Farben (blau, grün, orange, rot und weiß) und Formen (quadratisch und rechteckig). Jedes Streuscheibe ist flach und besteht aus Polycarbonat, das graviert werden kann. Plattenausschnitt Ø 16 mm Quadratische und rechteckige Blenden als Taster und Wechsler Beleuchtete oder unbeleuchtete Ausführung möglich UL-Zulassung für 6 A bei 24 Vdc Lötanschlüsse Erhöhtes Tastenprofil Quadratische Drucktastenschalter und Anzeigen besitzen Blenden von 18 x 18 mm mit einer maximalen Einbautiefe von 29 mm. Rechteckige Drucktastenschalter und Anzeigen besitzen Blenden von 18 x 24 mm mit einer maximalen Einbautiefe von 29 mm.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Linse
Zur Verwendung mit:
Serie SD16
Linsenfarbe:
Orange
Linsenform:
Rechteckig
Abmessungen:
21.4 x 15.2 x 14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7452580, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Linse, RS PRO, S5000233, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Lenses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7452565
ab € 7,23*
Zubehör
RS Pro
7452562
ab € 11,79*
Zubehör
RS Pro
7452574
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.