Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
RS PRO Hydraulik-Schnellkupplung für Faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565,
Artikel-Nr.:
     108EL-7454693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7454693
EAN/GTIN:
     5056070938328
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Schnellkupplung
Gewinde = BSP1/2 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/2Zoll
Material = Stahl
Typ = Kupplung
Verriegelung Art = Kugelverriegelung
Oberfläche = Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial = Nitrilgummi
Standardgewinde = BSP
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 250 bar
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

RS Pro hydraulische Schnellverbindungskupplung mit Stahlbuchse, 1/2 ZollDiese hydraulische Schnellkupplung von RS Pro ermöglicht Ihnen das schnelle Herstellen und Lösen von Verbindungen in hydraulischen oder Flüssigkeitsübertragungssystemen. Die Kupplung schaltet den Flüssigkeitsstrom sofort ab, um ein Auslaufen zu verhindern. Diese vielseitige Einheit ist kompatibel mit den faster ANV-Serie, den Hansen HA 15000 (Gromelle) und den Intertraco A-Serie Steckkupplungen sowie den Safeway S565- und Stucchi BIR-Serien. Er verfügt über eine Buchsenkupplung und passt auf einen G 1/2-Zoll-Anschluss. Ein O-Ring aus Nitrilgummi sorgt für eine sichere Dichtung, die mit einer sekundären PTFE-Dichtung gesichert ist. Das integrierte Absperrventil erreicht selbst bei niedrigem Druck eine maximale Abdichtung. Es gibt einen korrosionsbeständigen Edelstahl-Kugelring und er lässt sich leicht fest verriegeln. Das Produkt erfüllt die Norm ISO 7241-A als effektive Schnellverbindungskupplung der Serie A. Dieses Gerät ist in industriellen und landwirtschaftlichen Anwendungen wie hydraulischen Hebern, Traktoren und Pumpschlamm in Ölbohrungen zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Hydraulische Schnellverbindungskupplung • Kupplung mit Innengewinde • passend für BSP 1/2-Zoll-Gewinde • Kompatibel mit faster Serie ANV, Hansen HA 15000 (Gromelle), Intertraco Serie A, Safeway S565 • Kupplung mit Verbindungsanschluss • Aus verzinktem Stahl für Korrosionsbeständigkeit • O-Ring aus Nitrilgummi • Kugelverriegelung • Maximale Betriebstemperatur von +125 °C • Minimale Betriebstemperatur von -25 °C • Maximaler Betriebsdruck von 250 bar • Durchmesser: 38 mm • Länge: 66 mm • Schraubenschlüsselgröße von 27 mm • Erfüllt den Standard ISO 7241-A als effektive Serie A. Kupplung • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewinde:
BSP1/2 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/2Zoll
Material:
Stahl
Typ:
Kupplung
Verriegelung Art:
Kugelverriegelung
Oberfläche:
Verzinkt, gelb passiviert
Dichtungsmaterial:
Nitrilgummi
Standardgewinde:
BSP
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
250 bar
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, rs pro hydraulikkupplung, hydraulik kupplung, schnellkupplung 1/2", 7454693, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikkupplungen, RS PRO, 076DGB21DK, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Quick Connect Couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 12,78*
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 24,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.