Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Kreuzschlitzkupplung, Außen-Ø 19mm / Bohrung 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7458077
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MOCT19-5-A
EAN/GTIN:
     5059040264182
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Kreuzscheibenkupplung
Kreuzschieberkupplung
Kupplungs-Typen = Kreuzschlitzkupplungmm
Außendurchmesser = 19mm

Nicht als montierte Einheit lieferbar ; 2 Naben und 1 Drehmomentscheibe je Baugruppe. Ruland Oldham-Kupplungsnabe – Klemmenausführung. Oldham-Kupplungen mit Ruland-Klemme sind ideal geeignet für Wellen, die bei geringer axialer und Winkelabweichung gekuppelt werden müssen. Das dreiteilige Design besteht aus zwei Naben, die mit einer Mittendrehmomentscheibe verbunden sind. Die Naben in Klemmenausführung werden aus schwarzem eloxiertem Aluminium gefertigt, die ersetzbaren Mittenscheiben bestehen aus Acetal oder Nylon. Oldham-Kupplungen sind ideal für Anwendungen in der Leichtindustrie und Bewegungssteuerung. Auf Grund ihres einzigartigen Designs bieten Oldham Kupplungen die Möglichkeit, Anlagen vor Drehmomentüberlastungskräften zu schützen (indem sie als Drehmomentbegrenzer wirken), wobei die Mittenscheiben sauber brechen können. 2 Naben und 1 Drehmomentscheibe pro Baugruppe erforderlich
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Kreuzschlitzkupplungmm
Außendurchmesser:
19mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitzkupplung, Oldham-Kupplung, Oldhamkupplung, ruland kreuzscheibenkupplungen, hydraulik kupplung, 7458077, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, MOCT195A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
236.19
ab € 5,68*
Zubehör
Ruland
OD12/19-NL
ab € 45,84*
Zubehör
Ruland
OST12-4-A
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.