Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Omron Automationssysteme
>
Omron CJ2M CPU-Modul
>
Artikel
Omron CJ2M SPS CPU Impuls Ausg.Typ für Serie CJ2M 5 V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7462874
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
CJ2M-CPU11
EAN/GTIN:
4548583498389
Suchbegriffe:
Omron CJ2M CPU-Modul
omron cj2m cpu-modul
Hersteller Serie = CJ2M
Ausgangstyp = Impuls
Zur Verwendung mit = Serie CJ2M
Versorgungsspannung = 5 V dc
Spannungskatagorie = 5 Vdc
Kommunikationsschnittstellentyp = RS232C, USB 2.0mm
CPU - CJ2M-CPU1. Erhöhte Leistung und erhöhte Speicherkapazität Bis zu 40 E/A-Einheiten auf jeder CPU Impuls-E/A-Module fügen jeder CPU Positionssteuerfunktionen hinzu USB für Plug-and-Play-Zugang auf dem SPS Alle Modelle mit oder ohne Ethernet-Anschluss erhältlich Auswahl von Steckmodulen mit seriellem Anschluss Mit allen existierenden CJ1-Netzteil-, E/A-, Steuer- und Kommunikationseinheiten kompatibel
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CJ2M
Ausgangstyp:
Impuls
Zur Verwendung mit:
Serie CJ2M
Versorgungsspannung:
5 V dc
Spannungskatagorie:
5 Vdc
Kommunikationsschnittstellentyp:
RS232C, USB 2.0mm
... >
Automation
>
SPS, HMIs und Industriecomputer
>
SPS – Zentralbaugruppen
Weitere Suchbegriffe:
7462874
,
Automation
,
SPS, HMIs und Industriecomputer
,
SPS – Zentralbaugruppen
,
Omron
,
CJ2MCPU11
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
67 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 453,50*
€ 519,70*
Lager 9655
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 457,66*
€ 525,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 455,28*
€ 541,71*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 462,69*
€ 548,15*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 511,39*
€ 586,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,11*
€ 637,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,27*
€ 607,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,28*
€ 541,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brainboxes US-235 Kabeladapter RS232 USB Schwarz
BrainBox
US-235
ab € 45,91*
Zubehör
Saft LS14250 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 1/2AA Lithium
Saft
LS14250
ab € 2,03*
Zubehör
Würth Elektronik STAR-BUENO Ferrithülse, Typ Ferrit Rastend, 4W620, 350Ω @ 100MHz, 24 x 24 x 56.2mm, für Kabel-Ø 8.5mm
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen