Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Drucktaster, 1 CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7464325
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KR1RH13
EAN/GTIN:
     3389110910834
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Drucktastenfarbe = Rot
Kontaktanordnung = 1 CO
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 66
Drucktaster Material = Kunststoff
Better World-Produkt = Ja
Herst.-Teile-Nr. = 9001KR1RH13

Schneider Electric / Harmony 9001K Serie / Drucktasten. Eine Auswahl an verchromten Melde- und Steuergeräten der Serie 9001K von Harmony, die für den Einsatz in extremen Umgebungen entwickelt wurden. Im Lieferumfang sind verschiedene Profilfarbköpfe enthalten, darunter rot, Orange und Gelb, mit denen Benutzer verschiedene Funktionen identifizieren können. Eigenschaften und Vorteile. Unterputz-Ausführung mit austauschbaren Farbprofilen wie abgebildet. Langsamer Öffner, der von jeder Position aus bedient werden kann. Leicht verstellbar mit Standard-Kreuzschlitz-Schraubenkopf. Durable und wartungsfreundliche verchromte Metalloberfläche mit Zamak-Befestigungsmanschette. 5.000.000 Schaltspiele mit hoher mechanischer Lebensdauer für gleichbleibende Zuverlässigkeit. Geeignet für den Einsatz in Temperaturbereichen von -25 bis 70 °C. 1 Schließer mit Schraubklemmenanschluss Terminal. Schutzarten und Sicherheitsmerkmale (weitere Informationen finden Sie im Datenblatt) - Schutzart IP 66 gemäß IEC 60529 für vollständigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und anderen Fremdkörpern. Das bedeutet, dass der Drucktaster gegen Hochdruckwasser aus jeder Richtung geschützt ist. NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 12, 13. Kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und bietet zusätzlichen Schutz vor Staub und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten. EN/IEC 60947-5-1, UL 508 Kurzschlussschutz über eine 10-A-Patronensicherung nach EN/IEC 60947-5-1. Stoßfestigkeit von 50 gn gemäß IEC 60068-2-27. Vibrationsfestigkeit 7 gn nach IEC 60068-2-6. Anwendungsbereiche:. Bedienstationen/Bedienfelder, die in Not-Aus-Szenarien verwendet werden Automobilindustrie, Fabriken, Automatisierungslinien Kommerzielle Einheiten wie Lager
Weitere Informationen:
Drucktastenfarbe:
Rot
Kontaktanordnung:
1 CO
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 66
Drucktaster Material:
Kunststoff
Better World-Produkt:
Ja
Herst.-Teile-Nr.:
9001KR1RH13
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip66, 7464325, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schneider Electric, 9001KR1RH13, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,83*
€ 52,94*
€ 6,90*
ab € 35,35*
€ 57,00*
€ 5,46*
ab € 52,56*
€ 68,68*
Frei Haus
ab € 54,21*
€ 70,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KN200
ab € 2,92*
Zubehör
Schneider Electric
9001KU2
ab € 8,97*
Zubehör
Schneider Electric
9001K69
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.