| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7464439 Herst.-Nr.: 9001KS53FBH2 EAN/GTIN: 3389110912265 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3 Ausschnitt-Durchmesser = 30mm Betätigertyp = Standardgriff Schalterbetätigung = Federrückstellung Serie = Harmony 9001K Better World-Produkt = Ja
IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Für Bestell-Nr. ; 746-4616 746-4616 und ; 746-4587 746-4587 müssen die Griffe separat bestellt werden. Wahlschalter. Wahlschalter mit 2 oder 3 Positionen Unbeleuchtet Metall (Basis und Ringmutter) Standardgriff, langer Griff und Versionen ohne Griff sind verfügbar Standard- und lange Griffe bestehen aus Kunststoff Alle Typen erfordern Kontaktblöcke Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 | Ausschnitt-Durchmesser: | 30mm | Betätigertyp: | Standardgriff | Schalterbetätigung: | Federrückstellung | Serie: | Harmony 9001K | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7464439, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Schneider Electric, 9001KS53FBH2, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |