Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Wählschalterkopf 3-Positionen 30mm Standardgriff Federrückstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Harmony 9001K Wählschalterkopf 3-Positionen 30mm Standardgriff Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     108EL-7464568
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS52
EAN/GTIN:
     5059041994675
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Betätigertyp = Standardgriff
Schalterbetätigung = Federrückstellung
Serie = Harmony 9001K
Better World-Produkt = Ja

IEC 947-1, IEC 947-5-1, IEC 947-5-4, EN 60947-5-1, JIS C 4520 und 852, UL 508, CSA C22-2 n° 14. Für Bestell-Nr. ; 746-4616 746-4616 und ; 746-4587 746-4587 müssen die Griffe separat bestellt werden. Wahlschalter. Wahlschalter mit 2 oder 3 Positionen Unbeleuchtet Metall (Basis und Ringmutter) Standardgriff, langer Griff und Versionen ohne Griff sind verfügbar Standard- und lange Griffe bestehen aus Kunststoff Alle Typen erfordern Kontaktblöcke
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Betätigertyp:
Standardgriff
Schalterbetätigung:
Federrückstellung
Serie:
Harmony 9001K
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7464568, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Schneider Electric, 9001KS52, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1
ab € 14,69*
Zubehör
Schneider Electric
9001KA1G
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.