Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ B, 3-polig 16A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7467598
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS253001R0165 S203-B16
EAN/GTIN:
     4016779609203
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 16A
Auslösecharakteristik = Typ B
AC-Nennspannung = 400V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 53mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203-B16
Better World-Produkt = Ja
Auslösemechanismus = Thermisch
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
16A
Auslösecharakteristik:
Typ B
AC-Nennspannung:
400V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
53mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203-B16
Better World-Produkt:
Ja
Auslösemechanismus:
Thermisch
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 7467598, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS253001R0165S203B16, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 21,67*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 15,49*
€ 21,69*
4 Tage
64
€ 9,45*
ab € 21,91*
€ 29,92*
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 32,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,02*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,51*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,72*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,65*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,25*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.