Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Überstromschutzschalter
>
Artikel
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 3-polig 63A 400V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7467788
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS253001R0634 S203-C63
EAN/GTIN:
5060641292771
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Polzahl = 3P
Strom = 63A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 400V
DC-Nennspannung = 12V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Länge = 88mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S203-C63
Better World-Produkt = Ja
Anschlusskontakttyp = Schraubbefestigung
Typ C, 3-polig, 6 kA – System Pro M Compact
Weitere Informationen:
Polzahl:
3P
Strom:
63A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
400V
DC-Nennspannung:
12V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Länge:
88mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S203-C63
Better World-Produkt:
Ja
Anschlusskontakttyp:
Schraubbefestigung
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
schutzschalter 63a 3pol
,
schutzschalter abb
,
schutzschalter
,
7467788
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
ABB
,
2CDS253001R0634S203C63
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 37,43*
€ 60,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,44*
€ 94,73*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,73*
€ 96,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB 2CDS251001R0104 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB
2CDS251001R0104
ab € 4,32*
Zubehör
ABB 2CDS253001R0064 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB
2CDS253001R0064
ab € 20,95*
Zubehör
ABB S201-B10 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,55*
Zubehör
ABB S201-B32 Stromunterbrecher
ABB
2CDS251001R0325
ab € 3,88*
Zubehör
ABB S201-C20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 1
ABB
2CDS251001R0204
ab € 5,26*
Zubehör
ABB S203-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ C 3
ABB
2609721
ab € 18,38*
Zubehör
ABB S203-C16 Stromunterbrecher 3
ABB
2CDS253001R0164
ab € 17,17*
Zubehör
ABB S203-C20 Stromunterbrecher
ABB
2CDS253001R0204
ab € 17,02*
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,05*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB SA1
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB Mistral65 Verteilerkasten aus Kunststoff, 4 x PLE, 63A IP65, 202 x 152 x 117mm
ABB
1SL1200A00 65P04X12
ab € 16,99*
Zubehör
ABB Pro M E200i, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 6 kA 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 69mm
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,85*
Zubehör
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 85,21*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL 363C6 CONN, MAINS SOCKET, 63A, 415V, RED
Amphenol
363C6
ab € 102,45*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen