Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungsautomat
>
Artikel
ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ K, 1-polig 3A 230V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7467946
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDS251001R0317 S201-K3
EAN/GTIN:
5059041460842
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 3A
Auslösecharakteristik = Typ K
AC-Nennspannung = 230V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 69mm
Modellnummer = S201-K3
Better World-Produkt = Ja
Typ K, 1-polig, 6 kA – System Pro M Compact. Die ABB S200-Serie von Sicherungsautomaten bietet eine kompakte Lösung für Schutzanforderungen. Diese Miniaturüberlastschalter zur DIN-Schienenmontage sind strombegrenzend und sind Systemen mit Sicherung gleichwertig. Typ K-Eigenschaften sind speziell für den Schutz von Motor-Steuerschaltkreisen und für Elemente, die darin verwendet werden. Er hat eine sehr empfindliche thermische Kurve, kombiniert mit einer magnetischen Einstellung der 8-fachen Eingangsstromstärke, die hoch genug ist, um zufälliges Auslösen bei Einschaltströmen zu vermeiden, verleiht aber guten Schutz gegen Überströme. DIN-Hutschienenmontage Gemäß BS EN 60898 Berührungssichere Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
3A
Auslösecharakteristik:
Typ K
AC-Nennspannung:
230V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
69mm
Modellnummer:
S201-K3
Better World-Produkt:
Ja
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Schutzschalter
>
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe:
leitungsschutzschalter abb
,
7467946
,
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
,
Schutzschalter
,
ABB
,
2CDS251001R0317S201K3
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Circuit Breakers
,
MCBs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 15 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB S2C-A1 Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,15*
Zubehör
ABB S2C-H6R Schutzschalter-Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,48*
Zubehör
ABB SA1
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB MCB-Formstück Leitungsschutzschalter DIN-Schienen-Montage
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB Pro M E200i, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 6 kA 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 69mm
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,48*
Zubehör
ABB Pro M S2CU, Leistungsschalter MCCB 1-polig, 100A 230V, DIN-Schienen-Montage, L. 52.5mm
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen