Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus/7.2A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus/7.2A-
MEAN WELL Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus/7.2A-
Artikel-Nr.:
     108EL-7471822
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PB-120P-13C
EAN/GTIN:
     4021087006767
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ladestrom = 7.2A
Steckertyp = AC
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 176 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Abmessungen = 144 x 90 x 33mm

120 W Netzteil mit Einfachausgang oder Batterieladegerät. Wechselspannungs-Eingangsbereich über Schalter ausgewählt Integrierte passive PFC-Funktion, erfüllt EN 61000-3-2 Mit AC Ein/Aus-Schalter 3-phasiger AC-Eingang mit Sicherungshalter Schutz gegen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Überhitzung Ladegerätausführung auswählbar (optional) Ladegerät für Bleiakkus 2-farbige LED-Ladeanzeige Offene Bauform erhältlich Preiswert, hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ladestrom:
7.2A
Steckertyp:
AC
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
176 → 264 V ac, 88 → 132 V ac
Abmessungen:
144 x 90 x 33mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku meanwell, ladegerät blei, ladegerät bleiakku 2a, 7471822, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, MEAN WELL, PB120P13C, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 50,26*
€ 98,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 156,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.