Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

United Automation PIR Steuerung PIR-Controller Heizgerät für IR-Heizgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7480816
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A86618
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7480816
Heizung, Lüftung & Klimatechnik
Klimaanlagen- und Heizungszubehör
Heizstrahler Zubehör
Zubehör Typ = PIR Steuerung
Zur Verwendung mit = IR-Heizgeräte
Modellnummer = Infresco-P 4kW

Infresco 4 kW PIR Controller mit Sanftanlauf P-4kW. Der Infresco-P 6kW ist Teil einer Controllerfamilie, die entwickelt wurde, um bei Verwendung mit Quarz-Infrarot-Halogenlampen für Energieersparnis zu sorgen. Das Gerät verfügt über einen integrierten PIR-Sensor, mit dem die Lampen nur dann eingeschaltet werden, wenn Menschen anwesend sind. Neben dem PIR überwacht ein Temperatursensor die Außentemperatur und sperrt die Lampen, wenn die Temperatur einen voreingestellten Sollwert zwischen 1 und 40 °C überschreitet. Das mikrocontrollerbasierte System umfasst eine Nullspannungsschaltung und eine Sanftanlauffunktion zur Unterdrückung des hohen Einschaltstroms der Lampen – dies kann die Lebensdauer der Lampen um bis zu 30 % verlängern. Die Lampen werden für einen festen Zeitraum von 5 Minuten eingeschaltet. Dieser Zeitraum wird zurückgesetzt, sobald der PIR weitere Bewegungen erkennt. Nach der Montage ist er relativ wartungsfrei. Erhebliche Energieersparnis – liefert nur dann Wärme, wenn Menschen anwesend sind Verlängert die Lebensdauer der Lampe Temperaturüberwachung – Lampen werden gesperrt, wenn die Umgebungstemperatur einen bestimmten Sollwert überschreitet Sanftanlauf/Nullspannungsabschaltung Einfache Installation
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
PIR Steuerung
Zur Verwendung mit:
IR-Heizgeräte
Modellnummer:
Infresco-P 4kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.