Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 6.4mm / Bohrung 3mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-748213
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     321.07.1416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Ausgleichskupplung
Hydraulik Kupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplungmm
Außendurchmesser = 6.4mm
Länge = 14mm
Nenndrehmoment = 0.41Nm
Winkelversatz = 11°
Parallelversatz = 1mm
Axialversatz = 0.65mm

Die Lebensdauer kann durch Lastumkehr oder durch schrittweise Änderung der Antriebslasten beeinträchtigt werden. Bohrung bezieht sich auf die Maße B1 und B2 in dieser Reihenfolge. Nickelkupplungen mit Faltenbalg. Ein Balg ist ein traditioneller Mechanismus, um zwei sich drehende Achsen zu verbinden, bei denen es zu einem winkligen, parallelen oder axialen Versatz kommen kann. Kann mit Reduzierhülsen der RS Serie verwendet werden. Hohe Torsionsfestigkeit sichere Übertragung des Drehmoments geeignet für Antriebe von Instrumenten Gewindestiftbefestigung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplungmm
Außendurchmesser:
6.4mm
Länge:
14mm
Nenndrehmoment:
0.41Nm
Winkelversatz:
11°
Parallelversatz:
1mm
Axialversatz:
0.65mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Metall-Balgkupplung, hydraulik kupplung, 748213, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 321071416, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.