Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Klemmprüfspitze
>
Artikel
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Edelstahl Spitze 8.3mm, 1kV / 20A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7485449
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
972308100-
EAN/GTIN:
5060641292504
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Produkt Typ = Greiferklemme
Spitzentyp = Krokodilklemmbacken
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 20A
Nennspannung = 1kV
Kontaktmaterial = Edelstahl
Spitzengröße = 8.3mm
Sondenbuchsen-Größe = 4mm
Isoliermaterial = PBT
Länge = 157mm
Beim Prüfen Strom führender Stromkreise darf die Sicherungsbelastbarkeit auf keinen Fall höher als der Nennwert sein, der für die jeweilige Prüfspitze angegeben ist. Krokodilklemmentastköpfe (4 mm). Krokodilklemmentastköpfe, die 4-mm-Stecker greifen können, die entweder ummantelt oder regulär sind.
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Greiferklemme
Spitzentyp:
Krokodilklemmbacken
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
20A
Nennspannung:
1kV
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Spitzengröße:
8.3mm
Sondenbuchsen-Größe:
4mm
Isoliermaterial:
PBT
Länge:
157mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
>
Klemmprüfspitzen
Weitere Suchbegriffe:
Prüfspitze
,
hirschmann klemmprüfspitze schwarz
,
klemmprüfspitzen hirschmann
,
klemmprüfspitze
,
7485449
,
Mess- und Prüftechnik
,
Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen
,
Klemmprüfspitzen
,
Hirschmann Test & Measurement
,
972308100
,
Test & Measurement
,
Test Connectors
,
Grabber & Hook Clips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 934094100 Prüfsonde
Hirschmann
934094100
ab € 5,33*
Zubehör
Hirschmann RH-MLNSIL100B
Hirschmann
934092100
ab € 4,46*
Zubehör
Hirschmann SLS 10 B Drahtverbinder Schwarz
Hirschmann
931824100
ab € 2,04*
Zubehör
SKS Hirschmann CO MLN 200/1 Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 2.00m Schwarz 1St.
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen