Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Laborkabel
>
Messkabel
>
Artikel
Hirschmann RH-MLNSIL100B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-18291184
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
934092100
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung hirschmann schwarz 1m
messkabel
Flexibele 4mm Silikon Messleitung mit seitlicher Schraube.
• Kabellänge: 1,00 m
• Schwarz
... >
ICECAT
>
ICECAT
>
Nicht kategorisiert
Weitere Suchbegriffe:
messkabel hirschmann
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,46*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann 973659101 Prüfsonde
Hirschmann
973659101
ab € 1,62*
Zubehör
Hirschmann RH-PRUF2B
Hirschmann
973368100
ab € 0,7807*
Zubehör
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Edelstahl Spitze 8.3mm, 1kV / 20A
Hirschmann
972308100-
ab € 14,11*
Zubehör
Hirschmann 4mm Abgreifklemme Schwarz, Stahl Spitze 3mm, 60V dc / 1A
Hirschmann
973528100
ab € 4,76*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Pomona
1508/POM
ab € 18,77*
Zubehör
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 8.13mm
Pomona
4408/POM
ab € 12,32*
Zubehör
RS PRO Modulares Leitungsaufbewahrungsrack aus Aluminium, 350 x 81 x 46mm, für Kabel bis ø 16.9mm
RS Pro
6684597
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen