Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,32 mm² Ø 8mm Folie und Geflecht Schirmung PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7491589
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
6462 VI005
EAN/GTIN:
5059039022632
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,32 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie und Geflecht
Mantelfarbe = Violett
Kabeltyp = PROFIBUS
Außendurchmesser = 8mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 150 Ω
Serie = Alpha Essentials°C
Einpaariges 300-V-PROFIBUS-DP-Kabel von Alpha Wire. Bietet branchenführende mechanische und elektrische Leistung für die wichtigsten industriellen Automatisierungsprotokolle, einschließlich ControlNet, RS-485, DeviceNet, Fieldbus, PROFIBUS und Industrial Twinax. Durch die flexible Konfigurierbarkeit eignet sich das Datenkabelsortiment von Alpha Wire sicherlich auch für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen FIT-221 und FIT-321. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –30 °C bis +75 °C (PLTC, CMG), –30 °C bis +60 °C (AWM). Leiter mit rot-grüner Farbcodierung. Verzinnte Kupferleiter. Polyethylenschaumisolation mit hoher Dichte. Folie und Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht. Violetter PVC-Mantel. Sonnenlichtbeständig gemäß UL. Standards und Zulassungen. UL AWM 20201 (nur 6462), UL PLTC, UL CMG, CSA CMG FT4
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,32 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie und Geflecht
Mantelfarbe:
Violett
Kabeltyp:
PROFIBUS
Außendurchmesser:
8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
150 Ω
Serie:
Alpha Essentials°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
Datenleitung
,
Datenübertragungskabel
,
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DeviceNet Buskabel
,
DeviceNet Kabel
,
DeviceNet Leitung
,
Profibus Buskabel
,
Profibus Kabel
,
Profibus Leitung
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
datenkabel 2x0,5
,
alarmkabel
,
datenkabel 30m
,
7491589
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel
,
Alpha Wire
,
6462VI005
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 142,00*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 89,63*
€ 155,42*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 142,00*
€ 168,98
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 140,90*
€ 167,67
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 133,19*
€ 158,50
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 122,52*
€ 145,80
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 109,21*
€ 129,96
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 3,64034* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools 3759 Abisolierzange Schwarz, Gelb
C.K Tools
330012
ab € 22,63*
Zubehör
Jokari 10160 Abisolierzange Edelstahl, Gelb
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,02*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,63*
Zubehör
Alpha Wire FIT Shrink Tubing Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin kleberbeschichtet Schwarz, Ø 50.8mm Schrumpfrate 6:1,
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,21*
Zubehör
Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch verzinnt Kupfer, Länge 30m Umflochtener Dehnbar
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,16*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,49*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,68*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen