Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,35 mm² Ø 8mm Folie und Geflecht Schirmung PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,35 mm² Ø 8mm Folie und Geflecht Schirmung PVC
Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,35 mm² Ø 8mm Folie und Geflecht Schirmung PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7491591
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6463 VI005
EAN/GTIN:
     5059039022458
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,35 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie und Geflecht
Mantelfarbe = Violett
Kabeltyp = PROFIBUS
Außendurchmesser = 8mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 150 Ω
Serie = Alpha Essentials°C

Einpaariges 300-V-PROFIBUS-DP-Kabel von Alpha Wire. Bietet branchenführende mechanische und elektrische Leistung für die wichtigsten industriellen Automatisierungsprotokolle, einschließlich ControlNet, RS-485, DeviceNet, Fieldbus, PROFIBUS und Industrial Twinax. Durch die flexible Konfigurierbarkeit eignet sich das Datenkabelsortiment von Alpha Wire sicherlich auch für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen FIT-221 und FIT-321. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –30 °C bis +75 °C (PLTC, CMG), –30 °C bis +60 °C (AWM). Leiter mit rot-grüner Farbcodierung. Verzinnte Kupferleiter. Polyethylenschaumisolation mit hoher Dichte. Folie und Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht. Violetter PVC-Mantel. Sonnenlichtbeständig gemäß UL. Standards und Zulassungen. UL AWM 20201 (nur 6462), UL PLTC, UL CMG, CSA CMG FT4
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,35 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie und Geflecht
Mantelfarbe:
Violett
Kabeltyp:
PROFIBUS
Außendurchmesser:
8mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
150 Ω
Serie:
Alpha Essentials°C
Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, devicenet buskabel, 7491591, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6463VI005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,46*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,51534* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 148,85*
€ 177,13
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 147,79*
€ 175,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 142,77*
€ 169,90
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 137,82*
€ 164,01
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 135,46*
€ 161,20
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,17*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 288,03*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.