Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,456 mm² Ø 7.21mm Folie und Geflecht Schirmung PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,456 mm² Ø 7.21mm Folie und Geflecht Schirmung PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7491620
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6453 BK001
EAN/GTIN:
     5059039018024
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,456 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 305m
Abschirmtyp = Folie und Geflecht
Mantelfarbe = Schwarz
Kabeltyp = RS-485
Außendurchmesser = 7.21mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Serie = Alpha Essentials

300-V-RS-485-Kabel von Alpha Wire mit Folie + Geflecht sowie paarweisen Doppeladern. Bietet branchenführende mechanische und elektrische Leistung für die wichtigsten industriellen Automatisierungsprotokolle, einschließlich ControlNet, RS-485, DeviceNet, Fieldbus, PROFIBUS und Industrial Twinax. Durch die flexible Konfigurierbarkeit eignet sich das Datenkabelsortiment von Alpha Wire sicherlich auch für Ihre anspruchsvollen Anwendungen. Geeignet für den Einsatz mit den Schrumpfschläuchen FIT-221 und FIT-321. Eigenschaften und Vorteile. Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C. Verzinnte Kupferleiter. Polyethylenschaumisolation mit hoher Dichte. Folie + Abschirmung aus 65 % verzinntem Kupfergeflecht. Schwarze PVC-Ummantelung. Sonnenlichtbeständig gemäß UL. Standards und Zulassungen. UL CM, CMG, UL TC, PLTC, CSA CM, CMG FT1
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,456 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
305m
Abschirmtyp:
Folie und Geflecht
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RS-485
Außendurchmesser:
7.21mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Serie:
Alpha Essentials
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 305m, 7491620, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6453BK001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 733,89*
€ 833,51*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 790,45*
€ 946,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 946,34*
€ 1.126,14
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 869,17*
€ 1.034,31
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 820,91*
€ 976,88
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 790,45*
€ 940,64
pro Spule
1 Spule enthält 305 Meter (ab € 2,59164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,93*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.