Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,456 mm² Ø 7.62mm Folie und Geflecht Schirmung PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Alpha Essentials Data & Bus Cable Datenkabel, 1-paarig 0,456 mm² Ø 7.62mm Folie und Geflecht Schirmung PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7491624
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6454 BK005
EAN/GTIN:
     5059039005741
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Paarzahl = 1
Leiterquerschnitt = 0,456 mm²
Aderzahl = 2
AWG = 22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 30m
Abschirmtyp = Folie und Geflecht
Mantelfarbe = Schwarz
Kabeltyp = RS-485
Außendurchmesser = 7.62mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Twisted Pair
Impedanz = 120 Ω
Verhalten im Brandfall = Feuerbeständig

Belden 02
Weitere Informationen:
Paarzahl:
1
Leiterquerschnitt:
0,456 mm²
Aderzahl:
2
AWG:
22 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
30m
Abschirmtyp:
Folie und Geflecht
Mantelfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RS-485
Außendurchmesser:
7.62mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Twisted Pair
Impedanz:
120 Ω
Verhalten im Brandfall:
Feuerbeständig
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, 7491624, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, 6454BK005, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 75,05*
€ 95,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 147,21*
€ 6,90*
ab € 87,16*
€ 155,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,21*
€ 175,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 142,41*
€ 169,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,04*
€ 157,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,39*
€ 148,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 110,76*
€ 131,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 3,692* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,64*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Alpha Wire
F6212 BK072
ab € 46,13*
Zubehör
Alpha Wire
1234 SV005
ab € 254,07*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,93*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,60*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.