Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Klemmenkasten IP66, BxTxH 300mm x 120mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Klemmenkasten IP66, BxTxH 300mm x 120mm x 300mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7491872
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7491872
EAN/GTIN:
     5056112118510
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abmessungen L x B x H = 300 x 120 x 300mm
Material = Edelstahl
Länge = 300mm
Breite = 120mm
Höhe = 300mm
Schutzart = IP66
Farbe = Unlackiert

Robuste Abzweigdose von RS Pro, IP66. Wir stellen Ihnen robuste Terminal Boxen von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und Durable Junction Boxen für die Aufnahme von DIN-Schienenklemmen und Zubehör in einer Reihe von elektrischen Anwendungen. Mit mehreren DIN-Schienen-Befestigungspunkten sind diese Abzweigdosen perfekt für die Installation und den Schutz von elektrischen Drähten, Steckverbindern und Kabeln sowie als Schutztasche für Schalter und mehr geeignet. Diese Abzweigdosen bestehen aus Edelstahl und bieten ein äußerst Durable und robustes Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen installiert werden kann. Die Terminal Boxen verfügen außerdem über eine schwarze Neoprendichtung mit Schutzart IP66 und bieten einen ausgezeichneten wetterfesten Schutz, wodurch sie sich ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignen. Diese RS Pro Terminal Boxen aus Edelstahl verfügen außerdem über eine große Betriebstemperatur von -20 bis +110 °C und sind daher sehr vielseitig, sodass sie in Umgebungen mit unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt werden können. Eigenschaften und Vorteile. • Deckel mit schwarzer Neoprendichtung und 4 unverlierbaren M6-Seckkantschrauben • Betriebstemperatur: -20°C bis +110°C • Mehrere DIN-Schienenbefestigungspunkte, M5 Externer M6-Erdungsstehbolzen Werkstoff: Edelstahl 316 • Schutzart IP66 für ausgezeichneten wetterfesten Schutz • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Anwendung. Abzweigdosen sind eine Art Gehäuse, das sich ideal zum Schutz interner elektrischer Komponenten wie Verkabelung und Kabel eignet. Box Enclosures sind in einer Vielzahl von Formen, Größen und Farben für verschiedene Anwendungen erhältlich. Abzweigdosen werden auch aus einer Vielzahl von Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium und mehr hergestellt, die jeweils unterschiedliche Schutzstufen bieten. Abzweigdosen werden häufig für Anwendungen wie: • Schützt Buchsen • Installation von Verdrahtungskreisen • Gehäuse-Leiterplatte (Leiterplatten) • Gehäuse-Verdrahtung und Anschlüsse • Installation von Beleuchtungsstromkreisen. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist die IP-Schutzart?. Die IP-Schutzart bezieht sich auf das Maß an Schutz, das bereitgestellt wird, wobei niedrigere Zahlen einen minimalen Schutz bieten und höhere Zahlen einen maximalen Schutz bieten. Die erste Ziffer bezieht sich auf den Schutz vor Feststoffen wie Staub und Schmutz, während die zweite Ziffer auf Flüssigkeit bezieht. Diese Serie von RS Pro Abzweigdosen hat die Schutzart IP66 und schützt vor Staub und eindringendem Wasser. Kann sie im Freien verwendet werden?. Diese Serie von Terminal Boxen ist ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich und bietet ausgezeichneten wetterfesten Schutz. Welche Größen sind erhältlich?. ; 749-1860 749-1860 - 150 x 150 x 80 mm ; 749-1866 749-1866 - 200 x 200 x 80 mm ; 749-1863 749-1863 - 300 x 150 x 80 mm ; 749-1872 749-1872 - 300 x 300 x 120 mm ; 749-1876 749-1876 - 300 x 200 x 80 mm ; 749-1879 749-1879 - 400 x 200 x 120 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
300 x 120 x 300mm
Material:
Edelstahl
Länge:
300mm
Breite:
120mm
Höhe:
300mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Unlackiert
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, abzweigdose ip66, gerätedose unterputz, 7491872, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, RS PRO, 72160, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,48*
€ 600,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,56*
€ 575,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,62*
€ 531,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,10*
€ 490,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.