Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubycon ZLJ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7497262
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25ZLJ3300M16X25
EAN/GTIN:
     5059041743778
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie ZLJ
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko, elektrolytkondensator 25v, 7497262, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Rubycon, 25ZLJ3300M16X25, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,60*
€ 4,284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111182
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.