Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Federclip Schlauchschellen Sortiment, Stahl, 13mm Ø, Inhalt: Federkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bott Federclip Schlauchschellen Sortiment, Stahl, 13mm Ø, Inhalt: Federkontakte
Bott Federclip Schlauchschellen Sortiment, Stahl, 13mm Ø, Inhalt: Federkontakte
Bott Federclip Schlauchschellen Sortiment, Stahl, 13mm Ø, Inhalt: Federkontakte
Artikel-Nr.:
     108EL-7498700
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     RS552854a
EAN/GTIN:
     5039350088067
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Werkzeugaufbewahrungsart = Werkzeughalter
Durchmesser = 13 mm, 19mm
Material/Stoff = Stahl
Satz Inhalt = Federkontakte

10-teiliger Federclip-Satz, Perfo-Befestigung. Clip-Werkzeugaufbewahrungssatz für die Befestigung von Besen, Schrubbern und anderen Werkzeugen mit rundem Stiel. Für den Einsatz mit dem perforierten Wandaufbewahrungssystem von Botts. Stahlkonstruktion Verzinkte Oberfläche Perfolock-Befestigung für einfachen Einbau und leichtes Versetzen. Inhalt. 5 x Federclip (13 mm Durchmesser) 5 x Federclip (19 mm Durchmesser)
Weitere Informationen:
Werkzeugaufbewahrungsart:
Werkzeughalter
Durchmesser:
13 mm, 19mm
Material/Stoff:
Stahl
Satz Inhalt:
Federkontakte
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 7498700, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugwände, Haken & Halter, Bott, RS552854a, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Racks, Hooks & Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.