Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Edelstahl, Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Edelstahl, Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7500973
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     90RK/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 9.5mm
Bügellänge = 33mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Titan
Farbe = Grau
Gehäusebreite = 50mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS VorhängeschlossDas graue ABUS-Kombinationsschloss für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 50 mm, eine Bügellänge von 33 mm und einen Schäkeldurchmesser von 9,5 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Aluminium mit einer eloxierten Beschichtung für Korrosionsbeständigkeit und Bügel aus Edelstahl. Er verfügt über eine parazentrische Keilnut und ein doppelt verschraubtes Schloss für erhöhten Schutz vor Manipulation. Dieses Werkzeug wird verwendet, um Wertsachen oder Waren mit einem hohen Diebstahlrisiko zu sichern. Außerdem ist es ideal für den Einsatz unter rauen Wetterbedingungen. Er verfügt über einen wiederschlüsselbaren Mechanismus, um die Schlösser in einen neuen Schlüssel zu ändern.Eigenschaften und VorteileMaximale Korrosionsbeständigkeit 6-poliger Zuhaltungszylinder mit Anti-Pick-Pilzstiften Rostfreie interne Komponenten sorgen für Durable Sicherheit Sicherheit an mehreren Standorten Bügel für zusätzlichen Schutz schließen Schraubenschneider-beständig Sägenbeständig Kugellagerverriegelung Marinequalität Mit integriertem Bügelschutz: Macht Angriffe mit Bolzenschneidern schwierig Doppelt verschraubt, hohe Beständigkeit gegen Ziehen und Torsion Die parazentrische Keilnut macht die Manipulation schwierig Zum Verriegeln ist eine Schlüsselhalterung erforderlich (Schloss hält Schlüssel bis zum Verriegeln)AnwendungenLKWs Kellertüren Küste- oder Hafengebiete Fahrzeuge Boote Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
9.5mm
Bügellänge:
33mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Titan
Farbe:
Grau
Gehäusebreite:
50mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, hangschloss abus, hangschloss, 7500973, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, 90RK50, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 28,78*
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 30,96*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 31,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 23,42*
€ 31,84*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 60,60*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.