Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 83mm x 165mm, Innen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 83mm x 165mm, Innen-Ø 30mm
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 83mm x 165mm, Innen-Ø 30mm
RS PRO Stehlager aus Gusseisen, 83mm x 165mm, Innen-Ø 30mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7508964
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508964
EAN/GTIN:
     5056112119845
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Gusseisen
Nabe-Höhe = 42.9mm
Größe Montagebohrung = 17mm
Länge = 165mm
Tiefe = 38.1mm
Gesamthöhe = 83mm
Montagebohrung Mittenabstand = 121mm

Stehlagerlager von RS Pro, 30 mm IDKissenblöcke sind ideal für die Unterstützung rotierender Wellenanwendungen, insbesondere für Anwendungen mit geringen Lageranforderungen wie Elektromotoren und Getriebe. Dieses Modell der hochwertigen Serie RS Pro hat einen Innendurchmesser von 30 mm. Sie verfügt über eine Zweibolzeneinrichtung, die robuster ist als eine einzelne Schraube. Kissenblöcke werden auch als Klempnerblöcke bezeichnet und werden häufig in Fördersystemen, Landmaschinen und Verpackungsanwendungen verwendet. Ihr Design hält die Reibung innerhalb Ihrer teuren Geräte auf ein Minimum. Dieses Lagergehäuse hat eine Sockelmontage. Er ist 83 mm hoch, 38,1 mm tief und 165 mm lang. Das Gusseisenmaterial ist unglaublich strapazierfähig und widerstandsfähig, sodass Sie eine lange Lebensdauer erwarten können. Dieses Produkt wurde von unseren Ingenieuren im Rahmen unserer RS Pro Serie auf Qualität und Sicherheit geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Lager mit 2-Bolzen-Stehlagerblöcken • Lochgröße von 17 mm • Bietet eine reibungsarme Lösung • Gehäuse aus Gusseisen • Gesamthöhe von 83 mm • Länge: 165 mm • Tiefe von 38,1 mm • Innendurchmesser von 30 mm • Die Bohrungsmessung von Mitte zu Mitte beträgt 121 mm • Mittelhöhe von 42,9 mm • Erfüllt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Gusseisen
Nabe-Höhe:
42.9mm
Größe Montagebohrung:
17mm
Länge:
165mm
Tiefe:
38.1mm
Gesamthöhe:
83mm
Montagebohrung Mittenabstand:
121mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 7508964, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, RS PRO, UCP206, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7508728
ab € 45,06*
Zubehör
RS Pro
7508725
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.