Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex BCX5316TA SMD, PNP Transistor –80 V / -1 A 150 MHz, SOT-89 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex BCX5316TA SMD, PNP Transistor –80 V / -1 A 150 MHz, SOT-89 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7513562
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCX5316TA
EAN/GTIN:
     5059043789316
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Transistor-Typ = PNP
DC Kollektorstrom max. = -1 A
Kollektor-Emitter-Spannung = –80 V
Gehäusegröße = SOT-89
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 1 W
Gleichstromverstärkung min. = 100
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = -100 V
Basis-Emitter Spannung max. = -5 V
Arbeitsfrequenz max. = 150 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Universal-PNP-Transistoren, bis zu 1,5 A, Dioden Inc
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
PNP
DC Kollektorstrom max.:
-1 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
–80 V
Gehäusegröße:
SOT-89
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
1 W
Gleichstromverstärkung min.:
100
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
-100 V
Basis-Emitter Spannung max.:
-5 V
Arbeitsfrequenz max.:
150 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, zetex transistor, 7513562, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, DiodesZetex, BCX5316TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,16*
€ 9,7104
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.