Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZVN4525E6TA N-Kanal, SMD MOSFET 250 V / 230 mA 1,1 W, 6-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7515265
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZVN4525E6TA
EAN/GTIN:
     5059045999997
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 230 mA
Drain-Source-Spannung max. = 250 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 9,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.8V
Verlustleistung max. = 1,1 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -40 V, +40 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs = 2,6 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min. = -55 °C

N-Kanal-MOSFET, 100 V bis 950 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
230 mA
Drain-Source-Spannung max.:
250 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
9,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.8V
Verlustleistung max.:
1,1 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-40 V, +40 V
Gate-Ladung typ. @ Vgs:
2,6 nC @ 10 V
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, mosfet sot-23, 7515265, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZVN4525E6TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.