Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex ZXMN6A25KTC N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 10,7 A 9,85 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex ZXMN6A25KTC N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 10,7 A 9,85 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-7515363
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN6A25KTC
EAN/GTIN:
     5059045866145
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,7 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 70 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 3V
Verlustleistung max. = 9,85 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Höhe = 2.39mm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,7 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
70 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
3V
Verlustleistung max.:
9,85 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: 7515363, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, ZXMN6A25KTC, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82801B0205A100
ab € 5,03001*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.