Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Getriebemotor bis 206 gcm, 4,5 → 15 V dc / 11 W, Wellen-Ø 6mm, 37 (Dia.)mm x 89.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Getriebemotor bis 206 gcm, 4,5 → 15 V dc / 11 W, Wellen-Ø 6mm, 37 (Dia.)mm x 89.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7521955
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7521955
EAN/GTIN:
     5014111919637
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor
Leistung = 11 W
Abtriebsdrehzahl = 5216 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 206 gcm
Abmessungen = Ø 37 x 89,1 mm
Nennstrom = 1,26 A
Länge = 89.1mm
Breite = 37 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Metall

Motoren mit Stirnradgetriebe, 35 mm – Serie 919D. Ausgelegt für den Einsatz in industriellen Anwendungen, wo eine robuste Konstruktion von zentraler Bedeutung ist. Hochwertige Materialien und hochwertige Ausführung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Motor mit Stirnradgetriebe und Geräuschdämpfung, 35 mm Abtrieb mit Gleitlagern Gehäuse aus Metall
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor
Leistung:
11 W
Abtriebsdrehzahl:
5216 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
206 gcm
Abmessungen:
Ø 37 x 89,1 mm
Nennstrom:
1,26 A
Länge:
89.1mm
Breite:
37 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebemotor, rs pro getriebemotor, stirnradgetriebemotor, dc-motor 15v, 7521955, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 919D30001LN, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.