Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Getriebemotor bis 114 gcm, 4,5 → 15 V dc / 7 W, Wellen-Ø 6mm, 37 (Dia.)mm x 78.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Getriebemotor bis 114 gcm, 4,5 → 15 V dc / 7 W, Wellen-Ø 6mm, 37 (Dia.)mm x 78.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7521995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7521995
EAN/GTIN:
     5014111950173
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
Versorgungsspannung = 4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor
Leistung = 7 W
Abtriebsdrehzahl = 7300 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 114 gcm
Abmessungen = Ø 37 x 78,8 mm
Nennstrom = 840 mA
Länge = 78.8mm
Breite = 37 (Dia.)mm
Gehäusemontage = Metall

Motoren mit Stirnradgetriebe und Geräuschdämpfung, 35 mm – Serie 950D. Hochwertige Materialien und hochwertige Ausführung für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen Motoren mit Stirnradgetriebe und Geräuschdämpfung, 35 mm Abtrieb mit Gleitlagern Gehäuse aus Metall
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
4,5 → 15 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor
Leistung:
7 W
Abtriebsdrehzahl:
7300 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
114 gcm
Abmessungen:
Ø 37 x 78,8 mm
Nennstrom:
840 mA
Länge:
78.8mm
Breite:
37 (Dia.)mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Stirnradgetriebemotor, rs pro getriebemotor, stirnradgetriebemotor, dc-motor 15v, 7521995, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 950D30001LN, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.