Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürstenmotor bis 3,9 gcm, 6 V dc / 0,58 W, Wellen-Ø 2.5mm, 12mm x 15.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürstenmotor bis 3,9 gcm, 6 V dc / 0,58 W, Wellen-Ø 2.5mm, 12mm x 15.1mm
RS PRO Bürstenmotor bis 3,9 gcm, 6 V dc / 0,58 W, Wellen-Ø 2.5mm, 12mm x 15.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7522005
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7522005
EAN/GTIN:
     5014111951071
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
6v dc-motor
dc-motor
Versorgungsspannung = 6 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürstenmotor
Leistung = 0,58 W
Abtriebsdrehzahl = 13500 U/min
Schaftdurchmesser = 2.5mm
Abtriebsdrehmoment max. = 3,9 gcm
Abmessungen = 15,1 x 12 x 10 mm
Nennstrom = 320 mA
Länge = 15.1mm
Breite = 12mm
Tiefe = 10mm
Gehäusemontage = Metall

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
6 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürstenmotor
Leistung:
0,58 W
Abtriebsdrehzahl:
13500 U/min
Schaftdurchmesser:
2.5mm
Abtriebsdrehmoment max.:
3,9 gcm
Abmessungen:
15,1 x 12 x 10 mm
Nennstrom:
320 mA
Länge:
15.1mm
Breite:
12mm
Tiefe:
10mm
Gehäusemontage:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rs pro gleichstrommotor, 7522005, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 951D29816V, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4179728
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.