Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Universal Multilink FX Chip-Programmiergerät, Entwicklungskit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7522386
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     U-MULTILINK-FX
EAN/GTIN:
     5059045847984
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zubehör-Typ = Entwicklungskit
Name des Programmierers = Universal Multilink FX

NXP Flash-ProgrammiergerätDas NXP Flash-Programmiergerät FX ist eine schnelle All-in-One-Entwicklungsschnittstelle, die einem PC den Zugriff auf den Hintergrunddebug-Modus (BDM) oder die JTAG-Schnittstelle auf Freescale Kinetis, QorivVA 55xx/56xx, ColdFire V1/+V1, ColdFire V2-4, HCS08, RS08, HC(S)12(X), DSC und HC1683xx-Mikrocontrollern ermöglicht. Es ist eine einfach zu bedienende Debug- und Programmierschnittstelle, die es dem PC ermöglicht, über den USB-Anschluss des PCs mit einem Zielprozessor zu kommunizieren. Der Multilink steuert den Mikroprozessor durch Zugriff auf den Debugging-Anschluss des Ziels. Er kann die Kommunikation mit einer Vielzahl von Freescale MCUs aufnehmen, indem er mehrere Stiftleisten besitzt, auf die durch einfaches Öffnen des Kunststoffgehäuses zugegriffen werden kann. Flachbandkabel für die unterstützten MCUs sind praktisch im Lieferumfang enthalten. Die außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit des Multilink machen ihn ideal für die Entwicklung. Es wird nativ von neueren Versionen von CodeWarrior ®, aktuellen P&E-Softwareanwendungen und Toolchains von IAR, Keil, Cosmic und Mentor Graphics unterstützt. Der Support variiert je nach Architektur, daher wenden Sie sich an den Hersteller, um die Kompatibilität zu ermitteln. Lieferumfang: Flachbandanschlusskabel Hinweis: NXP ist eine Marke von NXP B. V.Eigenschaften und VorteileKann das Ziel mit Strom versorgen Kompakte Bauform Bezieht Strom direkt vom USB-Anschluss, keine externe Stromversorgung erforderlich Schnelle, problemlose USB 2.0-Kommunikationsschnittstelle Hochgeschwindigkeitskommunikation bis zu 10-mal faster als Multilink Universal* E/A-Leitungsklemmung Mehrspannungsunterstützung für Ziele zwischen 1,6 und 5,25 V. Unterstützt ältere Freescale GeräteAnwendungenEntwicklung/Prototyping Eingebettete Systeme
Weitere Informationen:
Zubehör-Typ:
Entwicklungskit
Name des Programmierers:
Universal Multilink FX
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Programmiergerät, mikrocontroller, 7522386, Halbleiter, Chip Programmiergeräte und Debugger, Chip Programmiergeräte, NXP, UMULTILINKFX, Semiconductors, Chip Programmers & Debuggers, Chip Programmers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 700,53*
€ 812,01*
€ 6,90*
ab € 814,60*
€ 915,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,01*
€ 966,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,83*
€ 964,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,52*
€ 938,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,14*
€ 876,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,53*
€ 833,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.