Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / XNT Lötspitze XNT für WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Weller / XNT Lötspitze XNT für WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Artikel-Nr.:
     108EL-7527710
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054486199
EAN/GTIN:
     4003019424139
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Spitzen-Form = Kalibrierung
Zur Verwendung mit = WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Spitzenserie = XNT

Weller empfiehlt den Einsatz von Lötdraht der Marke Weller (WSW), um eine beste Lötleistung und eine lange Lebensdauer Ihrer Weller-Lötprodukte zu garantieren. Lötspitzen Weller Serie XnT. Wir stellen vor: Die professionellen Lötspitzen der Serie XnT von Weller. Diese hochwertigen Spitzen wurden für den Einsatz mit den Weller WXP 65-, WP 65- und WTP90-Lötkolben entwickelt. Die Spitzen der Serie XnT sind ideal zum Löten kleiner und mittlerer Verbindungen und gehören zur Familie der Lötkolben und Spitzen von Weller, die als "Power-Response-Technologie" bezeichnet werden. Weller-Lötspitzen erfüllen die neuesten Marktanforderungen und sind im Weller Forschungs- und Entwicklungszentrum in Deutschland entwickelt und getestet worden. Power-Response-Technologie Die neu verbesserte Technologie maximiert die Lötleistung bei den empfindlichsten bis zu den schwierigsten Anwendungen. Eine perfekte Balance zwischen Leistung, Ansprechverhalten, Temperaturregelung und niedrigeren Spitzenkosten macht diese einzigartige Technologie zur attraktivsten Lösung für hochwertiges professionelles Löten, das den höchsten Industriestandards entspricht. Die Lötspitzen der Serie XnT sind in einer Reihe von Größen- und Formoptionen erhältlich: XnT 1 Micro Fine Lötspitze/Spitzengröße: 0,5 mm - ; 752-7631 752-7631 XnT 1LX 45° abgewinkelte runde Lötspitze/Spitzengröße: 0,2 mm - ; 801-4789 801-4789 XnT 1S Micro Runde Lötspitze / Spitzengröße: 0,2 mm - ; 752-7640 752-7640 Schlanke gerade XnT 1SC-Meißellötspitze/Spitzengröße: 0,4 mm - ; 752-7694 752-7694 Zylinderförmige Lötspitze/Spitzengröße XnT 4: 1,2 mm - ; 752-7650 752-7650 XnT 4 x 45° abgewinkelte runde Lötspitze/Spitzengröße: 1,2 mm - ; 801-4791 801-4791 Zylinderförmige Lötspitze/Spitzengröße XnT 6: 1,6 mm - ; 752-7662 752-7662 XnT A Meißellötspitze / Spitzengröße: 1,6 mm - ; 752-7638 752-7638 XnT AX 45° abgewinkelte Meißellötspitze/Spitzengröße: 1,6 mm - ; 801-4795 801-4795 XnT B Meißellötspitze / Spitzengröße: 2,4 mm - ; 752-7675 752-7675 XnT BB 45° schräge Lötspitze/Spitzengröße: 2,4 mm - ; 801-4773 801-4773 XnT C Meißellötspitze / Spitzengröße: 3,2 mm - ; 752-7672 752-7672 XnT CC 45° schräge Lötspitze - / Spitzengröße: 3,2 mm - ; 801-4782 801-4782 XnT D Meißellötspitze / Spitzengröße: 0,8 mm - ; 752-7653 752-7653 XnT GW Lötspitze mit Gullwing/Spitzengröße: 2 mm - ; 752-7707 752-7707 XnT GW Lötspitze mit Gullwing-Lötspitze / Spitzengröße: 1,5 mm - ; 801-4779 801-4779 XnT H Meißellötspitze / Spitzengröße: 0,4 mm - ; 752-7684 752-7684 XnT HX 45° abgewinkelte Meißellötspitze / Spitzengröße: 0,4 mm - ; 801-4798 801-4798 XnT K Meißellötspitze / Spitzengröße: 1,2 mm - ; 752-7697 752-7697 XnT KN Zylindrische Messerlötspitze / Spitzengröße: 2,0 mm - ; 752-7713 752-7713 XnT-Messspitze - ; 752-7710 752-7710. Eigenschaften und Vorteile:. Ein hochwertiger Kupferkern, der Wärme effektiv zum Lötpunkt leitet galvanisierter Kupferkern mit einer eisenhaltigen Beschichtung zur Verlängerung der Lebensdauer der Lötspitze Zinnte Spitze zur Verhinderung von Oxidation Korrosionsbeständige Nickel- und Chrombeschichtung Höchster Qualitätslötstandard für eine Vielzahl von Anwendungen Ideal für Lötarbeiten mit hoher Masse. Typische Anwendungen:. Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Die Lötspitzen sind in vielen verschiedenen Größen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: als Heimwerker Klempner Elektriker Fahrzeugtechniker Löten wird häufig verwendet für: Allgemeine Verdrahtungsanwendungen Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge. Häufig gestellte Fragen:. Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten.
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Kalibrierung
Zur Verwendung mit:
WP 65, WTP 90, WXP 65, WXP 90
Spitzenserie:
XNT
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötspitzen 0,5mm, 7527710, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054486199, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,74*
€ 19,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,82*
€ 22,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052921199
ab € 197,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.