Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger 4 mm Bananenstecker Blau, Kontakt vernickelt, 300V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7531706
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 799 / BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
bananenstecker 4mm
Farbe = Blau
Gender = Stecker
Nennspannung = 300V
Steckergröße = 4 mmA
Kontaktbeschichtung = Nickel
Länge = 55mm
Typ = Prüfsteckverbinder
Isoliermaterial = Nylon

Für passende Steckverbinder SEB 6445 und AK 4732 siehe: ; 753-1637 753-1637 , ; 753-1646 753-1646 , ; 753-1649 753-1649 , ; 753-1633 753-1633 , ; 753-1630 753-1630 , ; 753-1807 753-1807 (typisch). Schnelltrenn-Steckverbinder für elektrische Prüfungen Serie SDK 799, vollständig isoliert, für 4-mm-Sicherheitsbuchse. Klemmenanschlüsse gemäß Kat. II mit 8 x 4 mm Fenster und isoliertem Stecker mit Ø 4 mm von Schutzinger sind ideal zum schnellen Herstellen eines Kontakts mit Kabeln; 20 N Federkraft; Befestigen und Lösen durch einfaches Drücken. Die Schnelltrenn-Steckverbinder der Serie SDK 799 sind einpolig und werden für die Übertragung von Spannungen, Strömen und elektrischen Prüfdaten verwendet. Sie sind Teil der Sicherheitsprogramm-Serie von Schutzinger mit Ø 4 mm. Isolierung PA 6.6 Geschütztes Steckfenster: 8 x 4 mm Nennspannung 300 V / Kat. II
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Stecker
Nennspannung:
300V
Steckergröße:
4 mmA
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Länge:
55mm
Typ:
Prüfsteckverbinder
Isoliermaterial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, 7531706, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Schutzinger, SDK799BL, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,50*
€ 9,60*
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 11,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / BL
ab € 1,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / GE
ab € 1,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / GN
ab € 1,44*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / RT
ab € 1,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SEB 6445 NI / SW
ab € 1,42*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
AK 4732 CU
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.