Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzinger Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schutzinger Krokodilklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-7531807
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     AK 4732 CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
Multimeter
Steckertyp = 4 mm

Passende Steckverbinder siehe: ; 753-1674 753-1674 , ; 753-1677 753-1677 , ; 753-1671 753-1671 , ; 753-1665 753-1665 , ; 753-1661 753-1661 , ; 753-1706 753-1706 , ; 753-1700 753-1700 , ; 753-1703 753-1703. Krokodilklemme, 4-mm-Buchse, nicht isoliert. Eine Krokodilklemme aus massivem Kupfer mit Buchse Ø 4 mm, ideal für Prüfanwendungen, greift bis zu 8 mm Durchmesser, kompatibel mit den nicht isolierten Steckern der Programm-Serie mit Ø 4 mm und den isolierten Programm-Sicherheitssteckern Ø 4 mm von Schutzinger. 4-mm-Buchsenanschlussklemme Backen öffnen bis max. 9 mm Massive Kupferausführung
Weitere Informationen:
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Multitester, laborsteckverbinder, 7531807, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Schutzinger, AK4732CU, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,99*
€ 3,07*
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,54*
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,57*
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,22*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,09*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,58*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 799 / BL
ab € 6,34*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 799 / GE
ab € 6,36*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 11,86*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,31*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 17,03*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 10,55*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / BL
ab € 3,53*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / SW
ab € 3,75*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 799 / RT
ab € 5,96*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SDK 502 / GE
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.