Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF Carbid Leiterplattenbohrer, Ø 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7538622
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Durchmesser = 1.5mm
Material = Carbid

CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von Leiterplatten-Epoxidglashartgewebe. Eine hohe Drehzahl wird empfohlen, um hochwertige Bohrungen zu erzeugen und Bruchschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.5mm
Material:
Carbid
Weitere Suchbegriffe: 7538622, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplattenwerkzeuge, Leiterplatten Bohrersets, CIF, DU75, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Tools, PCB Drill Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 7,13*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 4,42*
€ 7,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JABIL CUTTING TOOLS
DK03017JS
ab € 25,29*
Zubehör
JABIL CUTTING TOOLS
DK20002JS
ab € 18,29*
Zubehör
JABIL CUTTING TOOLS
DK30001JS
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.