Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF DU75 CARBIDE TUNGSTEN DRILL SH 3, 17 DIA 1, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1643111
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     DU75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbohrer
Bohrergröße, metrisch: 1.5 mm
  • Produktpalette: CIF Carbide Drill Bits
  • Gesamtlänge: 38.1 mm
  • Bohrergröße, imperial: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Nutzlänge: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Elektrowerkzeuge, Spiralbohrer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, CIF, DU75, 1643111, 164-3111
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,74*
    € 7,13*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 4,42*
    € 7,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JABIL CUTTING TOOLS
    DK03017JS
    ab € 25,29*
    Zubehör
    JABIL CUTTING TOOLS
    DK20002JS
    ab € 18,29*
    Zubehör
    JABIL CUTTING TOOLS
    DK30001JS
    ab € 18,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.