Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-7541826 Herst.-Nr.: BP115 EAN/GTIN: 7314150134991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleiferart = Druckluft-Winkelschleifer Hub-/Drehzahl = 20000U/min
1/4"-Druckluft-Winkelschleifer von Bahco. Der 1/4"- Druckluft-Winkelschleifer von Bahco ist ein Werkzeug für den professionellen Einsatz. Hergestellt aus hochwertigen Materialien, für lange Lebensdauer und sichere Handhabung. Das Leichtbau-Gehäuse, integriert mit gummiertem Griff, bietet eine komfortable und einfache Bedienung. Eigenschaften und Vorteile 1/4-Zoll-Druckluft-Winkelschleifer mit 3-mm- und 6-mm-Hülsen für erhöhte Flexibilität 20000 U/min Luftdurchsatz: 113 l/min. kompakte Bauweise und geringes Gewicht Hinterer Auslass Schwenkbarer Steckverbinder Komfortabler Handgriff Sicherheits-Verriegelungshebel verhindert versehentliches Einschalten. Kopfhöhe 75 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schleiferart: | Druckluft-Winkelschleifer | Hub-/Drehzahl: | 20000U/min |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft winkelschleifer, 7541826, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluftschleifer, Bahco, BP115, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Grinders |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 145,18* | € 177,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 141,43* | € 177,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 155,71* | € 188,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 160,91* | € 195,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|