Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN3270 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 10A, Gehäusemontage 2.4W, Anschlussblock, 3-phasig 26,4 mA / 60Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7546073
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3270H-10-44
EAN/GTIN:
     7612774473602
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 520/300 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN3270
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 120mm
Tiefe = 58mm
Höhe = 58mm
Abmessungen = 120 x 58 x 58mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 2.4W

Serie FN 3270. Die 3-phasigen Filter der Serie FN 3270 von Schaffner sind extrem kompakt und leicht und benötigen minimalen Platz in Anlagen und Schaltschränken. Der Einbau ist schnell und einfach – gute Zugänglichkeit bei Montage mit automatischen oder Handwerkzeugen. Typische Anwendungen sind drehzahlvariable elektrische Antriebssysteme, Motorantriebe für die Industrie, Frequenzumrichter und Servomotoren. Kompaktes Design Einfache Installation Schutzabdeckungen aus Kunststoff optional erhältlich für unerreichte Sicherheit
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
520/300 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN3270
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
120mm
Tiefe:
58mm
Höhe:
58mm
Abmessungen:
120 x 58 x 58mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
2.4W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 7546073, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3270H1044, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
€ 5,90*
ab € 94,37*
€ 108,14*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 89,12*
€ 115,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.