Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 10-Pin, SMD 5V max MSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 6V min., 10-Pin, SMD 5V max MSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-7546238
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     82401444
EAN/GTIN:
     5059042710809
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 10
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutzvorrichtungen, Wurth Elektronik. TVS-Dioden-Array Serie WE-TVS ESD, extrem niedrige Kapazität TVS Schutzanwendungen gegen elektrostatische Entladung (ESD) für USB 2.0, HDMI, DVI, Ethernet, Firewire und serielle Busschnittstellen Betriebsspannung 3,3 V, 5 V und 12 V
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
10
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, diode würth elektronik, smd diode, 7546238, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Wurth Elektronik, 82401444, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 126,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.