Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 823999 Ferrit-Kit, Inhalt ESD Suppressor, 930-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik 823999 Ferrit-Kit, Inhalt ESD Suppressor, 930-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-7622124
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     823999
EAN/GTIN:
     5059042888270
Suchbegriffe:
7622124
Passive Bauelemente
Passive Bauelement-Kits
Ferrit-Kits
Set beinhaltet = ESD Suppressor
Stückzahl = 930

Sortiment für ESD-Entstörung (3,3 V–12 V). Das Sortiment für ESD-Entstörung von Würth Elektronik ist mit Mehrschicht-ESD-Entstörern WE-VE, Entstörer-Arrays WE-VEA und WE-TVS-Dioden ausgestattet. Das Kit ist eine perfekte Lösung für die Verwendung in allen Arten von Datenschnittstellen und kleinen Spannungsreglern bis zu 5 V. Die wichtigsten Merkmale sind:. alle Familien sind für besonders kleine Kapazitäten und Klemmspannungen für den bestmöglichen Anschlussschutz abgestimmt drei Produktfamilien in einem Kit alle Produkte sind für den Einsatz im industriellen Bereich entworfen und gefertigt Tipps und Tricks zu Layout und Stromkreis sind in der Einlage des Sortiments enthalten. Zu den Anwendungen für das ESD-Entstörer-Sortiment gehören: USB 2.0, USB 3.0; HDMI; Firewire; SATA; Ethernet 100BT/1000BT; Display-Anschluss; kleine Spannungsregler
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
ESD Suppressor
Stückzahl:
930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 113,71*
Zubehör
Würth Elektronik
825998
ab € 101,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.